Nos catégories:
1594 produits
matériau: plastique
couleur: vert
connecteur: types RJ
mode de pose: encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 48
hauteur: 44.45 mm
mode de pose: autre
bande de fréquences: 2,4 GHz et 5 GHz
Ethernet: Oui
longueur: 1.8 m
type de connecteur raccordement 1: USB-A
nombre de pôles raccordement 1: 1
type de connecteur raccordement 2: SC
type de connecteur raccordement 1: SC
catégorie: OM2
longueur: 3 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: F/FTP