Filtres généraux
Filtres techniques
température de couleur
couleur du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
indice de protection (IP)
puissance du système
flux lumineux utile
matériau du boîtier/corps
classe de protection
type de tension
flux lumineux
tension nominale (Un)
source lumineuse
douille
Résultats pour "Philips"
5012 produits
Copie
Copie
puissance du système: 23 W
température de couleur: 2900...3100 K
flux lumineux utile: 1850 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 22 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1900 lm
puissance de la source lumineuse: 42 W
Culot: GX24q-4
flux lumineux de la source: 3000 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 22.7 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 1700 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
Copie
Copie
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 3200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1100 lm
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1000 lm
puissance du système: 36.3 W
flux lumineux utile: 4100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance du système: 50 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 5000 lm
Copie
Copie
puissance de la lampe: 40...40 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 18.4 W
Culot: G24q-2
flux lumineux de la source: 1200 lm
modèle: conventionnel
adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1
puissance de lampe acceptée: 400...400 W
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 270...270 lm
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 4
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 355...355 lm
Copie
Copie
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G13
flux lumineux: 2500...2500 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 11.9 W
Culot: G23 (2 broches)
flux lumineux de la source: 900 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 24.2 W
Culot: 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source: 1800 lm