Filtres généraux
Filtres techniques
température de couleur
couleur du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
indice de protection (IP)
puissance du système
flux lumineux utile
matériau du boîtier/corps
classe de protection
type de tension
flux lumineux
tension nominale (Un)
source lumineuse
douille
Résultats pour "Philips"
5012 produits
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 2550 lm
indice de protection (IP): IP66
Copie
Copie
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: S19
flux lumineux: 480...480 lm
douille: E27
douille: E27
puissance du système: 31.9 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 190 lm
douille: E27
douille: E27
Copie
Copie
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
douille: E27
Copie
Copie
puissance de la lampe: 17.5...17.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 2500...2500 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: GY6,35
flux lumineux de la source: 600 lm
douille: E27
douille: E27
puissance de la source lumineuse: 400 W
Culot: E40
flux lumineux de la source: 56000 lm
douille: E27
douille: E27
douille: E27