fin de vie

Philips - LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT-4 - 419854

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 6.5...6.5 W

  • flux lumineux - 480...480 lm

  • Culot - S19

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696419854

Réf. Sonepar

05204419854

Réf. Fournisseur

419854

Marque

Philips

dimmable/gradable:

Non

puissance de la lampe:

6.5...6.5 W

flux lumineux:

480...480 lm

Culot:

S19

température de couleur:

2700...2700 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

compatible IFTTT:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

taux de distortion harmonique:

1.12

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

désignation de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

nombre de cycles min.:

50000

angle de rayonnement:

175...175 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

480 lm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.5

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1519

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

type de tension:

AC

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec télécommande:

Non

diamètre:

38 mm

classe d’efficience énergétique:

A+

efficacité lumineuse de la lampe:

106 lm/W

intensité lumineuse:

1400 cd

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

longueur:

310 mm

commande à distance possible:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle:

opale

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

courant nominal:

55...55 mA

Other LEDtube - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K

Les Atouts de l'article:

Philips LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques.
Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général: il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.