Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
nombre de pôles
courant permanent nominal (Iu)
type de raccordement du circuit principal
type de construction de l'appareil
avec déclencheur à sous-tension intégré
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge
indice de protection (IP)
finition de l'élément d'actionnement
avec commutateur auxiliaire intégré
largeur
profondeur
hauteur
tension de fonctionnement normale
Disjoncteur moteur
2504 produits
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 5.5...5.5 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 104...104 A
technique de déclenchement: magnétique
nombre de pôles: 3
courant permanent nominal (Iu): 4 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz: 100 kA
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: rouge
tension de fonctionnement nominale Ue: 230...400 V
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 62...62 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 949...949 A
technique de déclenchement: magnétique
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 16...16 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 286...286 A
technique de déclenchement: magnétique
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 22...22 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 416...416 A
technique de déclenchement: magnétique
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 2.5...4 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 62...62 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
garnissage de barres profilées: 1 barre profilée
finition du raccordement électrique: 3 conducteurs AWG 10
courant assigné In: 32 A
courant permanent nominal (Iu): 32 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V: 7.5 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 15 kW
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 1.4...1.4 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 26...26 A
technique de déclenchement: magnétique
modèle: montage en saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 62...73 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 1022...1022 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
Copie
Copie
nombre de pôles: 3
courant permanent nominal (Iu): 0.25 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz: 100 kA
nombre de pôles, côté primaire: 1
tension de fonctionnement nominale max. Ue: 230 V
courant assigné CA: 45...45 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 2.8...4 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 52...52 A
technique de déclenchement: magnétique
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 0.7...0.7 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 13...13 A
technique de déclenchement: magnétique