Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
puissance du système
flux lumineux utile
température de couleur
source lumineuse
indice de protection (IP)
type de tension
pour Ex-Zone gaz
pour poussière Ex-Zone
mode de pose
source lumineuse fournie
matériau du boîtier/corps
tension nominale (Un)
appareillage
appareillage fourni
douille
matériau de la verrine
élément de distribution de lumière
Eclairage ATEX
1124 produits
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5290 lm
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 55 lm
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: montage mural/au plafond
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 55 lm
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 8000 lm
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 0.95 W
flux lumineux utile: 540 lm
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 110 W
flux lumineux utile: 12600 lm
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 16300 lm
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 3428 lm
indice de protection (IP): IP66
dimensions du mât/crosse de montage: 20000...20000 mm
dimensions du mât/crosse de montage: 20000...20000 mm
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4380 lm
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 420 W
flux lumineux utile: 60000 lm
indice de protection (IP): IP66
Copie
Copie
puissance du système: 100 W
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: montage mural/au plafond
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5290 lm
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 44 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: montage mural/au plafond
Degré de protection (NEMA): 1
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 5600 lm
indice de protection (IP): IP66