Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
type de fixation
matériau
couleur
traitement de la surface
qualité du matériau
modèle
sans halogène
diamètre nominal
température d'utilisation
longueur
charge de travail admise
diamètre nominal en pouces
résistant aux UV
catégorie
Fixations par câbles
2761 produits
type de fibre: monomode 9/125
type de conducteur: structure serrée
nombre de fibres: 8
diamètre interne avant rétreint: 4.8 mm
diamètre interne après rétreint: 2.4 mm
type: rétrécissable à chaud
type de fibre: multimode 50/125
type de conducteur: câble cylindrique rainuré central
catégorie: OM4
finition du câble: avec bac acier
type de terminaison: clip de fixation
diamètre du câble: 1.5 mm
diamètre nominal: 3.2 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: noir
type de fibre: monomode 9/125
type de conducteur: câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres: 6
diamètre nominal: 40 mm
modèle: droit
type de filetage: NPT
type de fixation: visser
type de raccordement/élément de construction: borne
adapté à l'épaisseur de bride: 12.7...12.7 mm
Copie
Copie
diamètre nominal: 16 mm
modèle: droit
type de filetage: NPT
diamètre nominal: 12.7 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: jaune
type de fibre: monomode 9/125
type de conducteur: tube creux
nombre de fibres: 48
type d'accessoire/pièce détachée: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
catégorie: 7
couleur de gaine: bleu
matériau de la gaine: polyoléfine
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 8
diamètre interne avant rétreint: 12.7 mm
diamètre interne après rétreint: 6.4 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: étrier de montage
type de fixation: mur/plafond/suspension
mode de pose: autre
Copie
Copie
filetage rotatif: Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23: Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL: Oui
diamètre interne avant rétreint: 25.4 mm
diamètre interne après rétreint: 12.7 mm
type: rétrécissable à chaud
matériau de la gaine: polyoléfine
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
catégorie: 6A (IEC)
diamètre interne avant rétreint: 4.8 mm
diamètre interne après rétreint: 2.4 mm
type: rétrécissable à chaud
type de déverrouillage: déverrouillage par clé
longueur du câble: 20 m
matériau du galet autobloquant/verrou: zamak