Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
puissance du système
flux lumineux utile
température de couleur
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
indice de protection contre les chocs (IK)
Applique et plafonnier
10000 produits
Trier par

Aric C4 - Plaf. - Applique Mur IP44 LED integ. 10W 4000K 700lm, blanc
puissance du système: 10.2 W
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Réf. fabricant 50429
Réf. Sonepar 00058050429
En stock

Philips Plafonnier TWIRLY LED Blanc D287 840 12W 1400lm 20000h
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Réf. fabricant 318143117
Réf. Sonepar 05204155857
En stock

Aric C4 S- Plaf.-Appl. Mur IP44 LED integ. 16W 4000K 1150lm, sensor integre, blanc
puissance du système: 16.84 W
flux lumineux utile: 1150 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Réf. fabricant 50510
Réf. Sonepar 00058050510
En stock

Aric AMIRA - Applique Mur E27 60W max., verre opale, lampe non incl.
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
Réf. fabricant 3974
Réf. Sonepar 00058003974
En stock

Philips Paisley Spot LED max. 1x5,5W Blanc LED 230V Lampe LED GU10 non fournie
puissance du système: 5.5 W
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: I
Réf. fabricant 5057131PN
Réf. Sonepar 05204164624
En stock

Aric WINK 2 -Proj. Ext. IP65 IK08 noir LED 110 47,3W CCT 3-4000K 5500lm,connect IP68
puissance du système: 47.3 W
flux lumineux utile: 5500 lm
indice de protection (IP): IP65
Réf. fabricant 51317
Réf. Sonepar 00058051317
En stock

Aric C4 S- Plaf.-Appl. Mur IP44 LED integ. 21W 4000K 1500lm, sensor integre, blanc
puissance du système: 21.17 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Réf. fabricant 50511
Réf. Sonepar 00058050511
En stock

SLV AVO, applique et plafonnier intérieur, simple, noir, GU10/QPAR51, 50W max
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: I
Réf. fabricant 1000886
Réf. Sonepar 02073319178
En stock

Aric C4 - Plaf. - Applique Mur IP44 LED integ. 21W 4000K 1500lm, blanc
puissance du système: 20.7 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Réf. fabricant 50430
Réf. Sonepar 00058050430
En stock

Aric PANDORA - Plafonnier E27
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
classe de protection: I
Réf. fabricant 1315
Réf. Sonepar 00058001315
En stock

SLV KARPO 30, applique intérieure, liseuse, noir, LED, 6W, 3000K, avec interrupteur
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 370 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Réf. fabricant 152340
Réf. Sonepar 02073316675
En stock

SLV ASSO 300, applique intérieure, blanc, LED, 12W, 3000K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 975 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Réf. fabricant 151271
Réf. Sonepar 02073314223
En stock

Philips Plafonnier TWIRLY LED Blanc D347 827 17W 1700lm 20000h
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1700 lm
température de couleur: 2700...2700 K
Réf. fabricant 318153116
Réf. Sonepar 05204122846
En stock

Philips Paisley Spot barre tube max. 3x5,5W Blanc LED 230V
puissance du système: 5.5 W
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: I
Réf. fabricant 5057331PN
Réf. Sonepar 05204164709
En stock

SLV WL 149, applique intérieure, blanc mat, LED, 14W, 3000K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1050 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Réf. fabricant 149511
Réf. Sonepar 02073317214
En stock

SLV PLASTRA, applique intérieure, cube, blanc, G9/QT14, 42W max, plâtre
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 460 lm
température de couleur: 2700...2700 K
Réf. fabricant 148018
Réf. Sonepar 02073314351
En stock

Indigo LIDY SENSOR 25W 2500Lm IP66 BLANC
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 3000...4000 K
Réf. fabricant BU10230
Réf. Sonepar 02714336763
En stock

SLV PURI, plafonnier, noir mat, double, GU10, max. 2x50W, anneau déco inclus
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: I
Réf. fabricant 147370
Réf. Sonepar 02073314458
En stock

SLV PURI, applique et plafonnier intérieur, simple, noir mat, GU10/QPAR51, 50W max
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: I
Réf. fabricant 147360
Réf. Sonepar 02073314455
En stock
En stock

Aric WINK 2 -Proj. Ext. IP65 IK08 noir LED 110 9,8W CCT 3-4000K 1050lm,connect IP68
puissance du système: 9.8 W
flux lumineux utile: 1050 lm
indice de protection (IP): IP65
Réf. fabricant 51315
Réf. Sonepar 00058051315
En stock

SLV ASTO, applique et plafonnier, double, alu brossé, 2x GU10 max. 75W
puissance du système: 75 W
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
Réf. fabricant 147442
Réf. Sonepar 02073147442
En stock