10000 produits
- Copie
- Copie
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP67
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
- Copie
- Copie
distance de détection max.: 4000 mm
procédé de réglage: ajustage manuel
finition du raccordement électrique: connecteur M12
- Copie
- Copie
finition de la sortie de commutation: PNP
type de tension: DC
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 2
- Copie
- Copie
hauteur du champ de protection: 240 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 10 mm
hauteur du capteur: 35.4 mm
- Copie
- Copie
finition du raccordement électrique: connecteur M12
finition de la solution analogique: 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
principe d'échantillonnage: contact à poussoir
- Copie
- Copie
courant de sortie max.: 50 mA
indice de protection (IP): IP67
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
- Copie
- Copie
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée: 380 mA
nombre de faisceaux: 2
portée du champ de protection: 8 m
- Copie
- Copie
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: sans
type de sécurité selon IEC 61496-1: 2
- Copie
- Copie
distance de détection max.: 7000 mm
procédé de réglage: ajustage manuel
finition du raccordement électrique: borne
- Copie
- Copie
hauteur du champ de protection: 600 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 40 mm
hauteur du capteur: 666 mm
- Copie
- Copie
distance de détection max.: 3000 mm
procédé de réglage: Teach-In
finition du raccordement électrique: connecteur M8
- Copie
- Copie
courant de sortie max.: 100 mA
largeur de fourche: 3 mm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
hauteur du champ de protection: 900 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 14 mm
hauteur du capteur: 1100 mm
- Copie
- Copie
portée de détection nominale: 22000 mm
type de construction du boîtier: Quader
finition du raccordement électrique: connecteur M12
- Copie
- Copie
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP67
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
- Copie
- Copie
finition du boîtier: droit
nombre de contacts de commande: 0
finition des contacts: douille
- Copie
- Copie
type de contact à fiche, côté champ: femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ: autre
finition raccordement électrique, côté champ: M12
- Copie
- Copie
hauteur du champ de protection: 750 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 52.5 mm
hauteur du capteur: 27 mm
- Copie
- Copie
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP67
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
- Copie
- Copie
hauteur du champ de protection: 750 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 52.5 mm
hauteur du capteur: 27 mm
- Copie
- Copie
indice de protection (IP): IP67
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
distance de commutation assignée: 15000 mm