10000 produits
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 2.11 kg/h
type d'accessoire/pièce détachée: jeu de raccords
convient pour soupape de réglage à deux voies: Oui
convient pour soupape de réglage à trois voies: Non
accessoires régulateur de débit constant: cartouche
longueur d'enfichage: 50 mm
qualité du matériau: autre
matériau: laiton
diamètre extérieur 2 du tuyau: 15 mm
diamètre extérieur 1 du tuyau: 15 mm
différence de pression max. à l'état ouvert: 4 bar
diamètre nominal: DN 80
article de régulation de pression: 16
matériau robinet: laiton
couleur de base: laiton
hauteur de montage totale: 410 mm
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 22.51 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
- Copie
- Copie
adapté aux chauffages: Oui
adapté aux climatiseurs: Non
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui
traitement de la surface: autre
hauteur: 47 mm
accessoires régulateur de différence de pression: raccord laiton
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 14 m³/h
diamètre nominal: DN 20
matériau: fonte
pression nominale de bride: 16




























![Danfoss - Sonde de température, MBT 120 Plage de températures [°C]: -50 - 200, Matériau du](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106640605433-0101_preview.jpg?ts=1772578686236&type=small)