10000 produits
hauteur d’élévation max.: 19.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 268.6 m³/h
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
hauteur de montage totale: 346 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 120.3 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 6.55 kg/h
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
entraxe: 150 mm
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5 m³/h
tension du secteur: 230 V CA
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP67
modèle: pièce en T
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
- Copie
- Copie
matériau: acier