10000 produits
pression d’alimentation: 4 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
modèle: autre
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 180 °
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9 m³/h
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 1 m³/h
différence maximale de pression à 20 °C: 3.5 bar
diamètre nominal: DN 50
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal: DN 15
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
tension d’alimentation: 19.2...19.2 V
indice de protection (IP): IP20
type de tension: AC
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9 m³/h
couple: 10 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui