10000 produits
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: droit
élément de régulation: rempli de liquide
traitement de la surface: autre
hauteur: 65 mm
raccordement fileté: filetage intérieur
matériau de l'écrou d'assemblage: autre
matériau de la bague de serrage: laiton
hauteur d’élévation max.: 36.9 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 20.54 m³/h
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: DN 32
type raccordement 1: à bride
couple: 2 Nm
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
forme: à angle droit
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
raccordement radiateur de grande taille: 3/4 pouce (20)
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)