10000 produits
forme: cylindrique
modèle: passif
matériau: magnesium
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 20 mm
couple: 5 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
accessoires servomoteur électrique: autre
accessoires servomoteur thermique: autre
saillie, écoulement: 165 mm
kit de finition matériaux: laiton
adapté aux lavabos (encastrement mural): Oui
type d'accessoire/pièce détachée: coque isolante
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
traitement de la surface: autre
hauteur: 65 mm
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 2.06 kg/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
pression de travail max.: 35 hPa
dimension du filetage: autre
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: autre
convient pour soupape de réglage à deux voies: Oui
convient pour soupape de réglage à trois voies: Oui
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 36.32 m³/h