10000 produits
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
diamètre nominal: DN 40
modèle: vanne de contrôle à bille
raccordements: à bride
modèle: montage en saillie
raccordement avance: autre
plage de réglage de la température d'eau chaude: 20...30 °C
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 7
débit volumétrique (BEP): 333.43 m³/h
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
angle du coude: 90 °
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
accessoires chauffe-eau à chauffage indirect: autre
hauteur d’élévation max.: 5.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 22.3 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
puissance électrique du moteur (P2): 0.61 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 159.7 m³/h
qualité du matériau: CuSn4Zn2PS
pression d’admission max.: 16 bar
pression réduite: 1.5...7 bar
diamètre nominal: DN 25
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
couple: 4 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
qualité du matériau: autre
pression nominale de bride: 10
article de régulation de pression: 10
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 7.5 m³/h