10000 produits
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 3
débit volumétrique (BEP): 333.43 m³/h
hauteur d’élévation max.: 14.5 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 11.66 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
hauteur d’élévation max.: 25 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 135 m³/h
accessoires régulateur de différence de pression de déversement: autre
accessoires soupape de régulation à compensation d’air: coupleur
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
- Copie
- Copie
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
article de régulation de pression: 4
hauteur d’élévation max.: 11 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 73.2 m³/h
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 5.5 mm