10000 produits
diamètre nominal: DN 15
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
pression de travail max.: 6 bar
pression préliminaire: 1.5 bar
contenu: 12 l
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 200
article de régulation de pression: 25
hauteur d’élévation max.: 27.3 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
hauteur d’élévation max.: 39 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 147 m³/h
différence maximale de pression à 20 °C: 3.5 bar
diamètre nominal: DN 40
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
hauteur d’élévation max.: 36.4 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 114 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 67.43 kg/h