10000 produits
puissance électrique du moteur (P2): 0.46 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 293.91 m³/h
accessoires régulateur de différence de pression: raccord laiton
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
courant nominal: 4.1 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 3.18 kg/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 11.4 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 3.74 kg/h
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
matériau du boîtier/corps: bronze