10000 produits
diamètre nominal: DN 10
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal: DN 15
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 25
couple: 18 Nm
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
qualité du matériau: autre
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
type raccordement 2: filetage femelle, métrique
hauteur d’élévation max.: 17.1 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 22.78 m³/h
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 20 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 115.58 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 48.36 m³/h
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: bronze
angle du coude: 90 °
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 1.9 bar
contenu: 8 l