10000 produits
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 14 m³/h
diamètre nominal: DN 15
type raccordement 1: filetage mâle, métrique
matériau du boîtier/corps: bronze
antidéflagration: Non
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP44
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui
accessoires régulateur de débit constant: cartouche
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: dispositif de levage
convient aux pompes doseuses: Non
hauteur d’élévation max.: 9 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 57.8 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 13.7 m³/h
- Copie
- Copie
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
forme: droit
modèle: filetage intérieur/ filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1 pouces (25)
modèle: horizontal
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 85.92 m³/h
hauteur d’élévation max.: 19.3 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 145.28 m³/h