10000 produits
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 2.37 kg/h
modèle: écrou
autobloquant: Non
système à vis: hexagone extérieur
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2: DN 32
diamètre nominal raccordement 1: DN 32
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
- Copie
- Copie
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/8 pouce (6)
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
modèle: pièces moulées
épaisseur: 15 mm
application: autre
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 11.3 m³/h
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
accessoires régulateur de différence de pression de déversement: autre
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 20.6 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 21.4 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.62 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 446.05 m³/h
hauteur d’élévation max.: 19 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 10.8 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 40.2 m³/h
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 250
article de régulation de pression: 25
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 49.82 m³/h
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16