10000 produits
adapté à un montage encastré: Oui
adapté à un montage encastré: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 28.8 W
flux lumineux utile: 2160 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 6000...6000 K
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 300 lm
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: III
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 19 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 14400 lm
couleur: laiton
tension nominale (Un): 220...240 V
température de couleur: 6...6 K
puissance de lampe acceptée: 14...14 W
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP44
puissance de lampe acceptée: 12...12 W
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: gris
nombre de conducteurs: 6
adapté à un montage encastré: Oui
largeur: 160 mm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: argent
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 190 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique