10000 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 3984 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 19 W
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: gris
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 7000 mAh
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: chrome
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 12 W
longueur: 6000 mm
élément de distribution de lumière: diffuseur
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 30 W
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
couleur du boîtier/corps: laiton