10000 produits
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
accessoire: Oui
adapté à un montage encastré: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 5
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 4
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
nombre de pôles: 3
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
courant assigné In: 41 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 4...6 mm²
tension assignée (Ue): 450 V
puissance de la lampe: 12.8...12.8 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 1250...1250 lm
largeur: 30 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
puissance de raccordement: 750 W
modèle: autre
indice de protection (IP): IP66
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
longueur: 105 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type de charge: charge résistive
modèle: interrupteur pour câble souple
type de commande: bouton-poussoir