10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 108 mm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 900 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
diamètre du fin bout côté mât: 60 mm
longueur: 222 mm
largeur: 5 mm
matériau: acier
tension nominale (Un): 24...24 V
longueur d’encastrement: 2000 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur du boîtier/corps: laiton
classe de protection: I
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 28 mm
indice de protection (IP): IP68
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: gris
matériau: autre
largeur: 35 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation