10000 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: autre
- Copie
- Copie
couleur: laiton
couleur: RGB
température de couleur: 3000...3000 K
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 57.6 W
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 30 W
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1240 lm
- Copie
- Copie
largeur: 11 mm
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: autre
modèle: cylindrique
diamètre du fin bout du mât: 102 mm
diamètre du pied: 102 mm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1280 lm