10000 produits
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 5...5 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: gris
matériau: acier
couleur: blanc
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
couleur: autre
tension de sortie: 10...10 V
puissance de sortie: 60...60 W
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 4000...4000 K
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Oui
adapté à un montage encastré: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29.9 W
flux lumineux utile: 2650 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: argent
- Copie
- Copie
douille: E27
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance de lampe acceptée: 20...20 W
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
tension nominale (Un): 220...240 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: chrome
puissance de lampe acceptée: 3...3 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm