10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
modèle: autocollant
signification du pictogramme: sortie
direction: en haut à gauche
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
diamètre du fin bout côté mât: 60 mm
courant nominal: 350...350 mA
valeur de papillotement Pst LM: 45
puissance de lampe acceptée: 13...13 W
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: asymétrique