10000 produits
matériau: aluminium
hauteur de point lumineux: 6 m
traitement de la surface: laqué / peint
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22.5 W
flux lumineux utile: 1990 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 22.5 W
couleur: bronze
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
adapté à un montage encastré: Oui
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
section nominale: 6 mm²
nombre de conducteurs: 6
température de couleur: 6000...6000 K
adapté à un montage encastré: Oui
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
couleur: blanc
tension nominale (Un): 24...24 V
longueur d’encastrement: 2000 mm
- Copie
- Copie
longueur: 148 mm
largeur: 90 mm
couleur: gris