10000 produits
type de charge: universel et LED
type de commande: autre
variation par coupure de fin de phase: Non
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 14...35 W
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 10...100 W
courant de sortie: 417...4167 mA
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 54...55 W
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 25...25 W
indice de protection (IP): IP20
diamètre: 0 mm
profondeur: 80 mm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
longueur: 145 mm
largeur: 40 mm
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
tension nominale (Un): 230...250 V
source lumineuse: autre
indice de protection (IP): IP55
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 30 mm
largeur: 30 mm
couleur: autre
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: noir
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: G23
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui