10000 produits
tension de sortie: 27...54 V
puissance de sortie: 19...19 W
courant de sortie: 350...350 mA
- Copie
- Copie
matériau: plastique
couleur: blanc
douille: E14
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
courant assigné In: 41 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 4...6 mm²
tension assignée (Ue): 450 V
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension de sortie: 15...15 V
puissance de sortie: 2.8...2.8 W
courant de sortie: 700...700 mA
puissance de la lampe: 12.8...12.8 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 1250...1250 lm
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
largeur: 30 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
puissance de raccordement: 750 W
modèle: autre
indice de protection (IP): IP66
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E14
pas de variation: Oui
puissance de sortie: 3.15...3.15 W
courant de sortie: 1050...1050 mA
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)