10000 produits
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1716 lm
indice de protection (IP): IP65
matériau: plastique
type de fixation: autre
douille: G5
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
longueur: 2000 mm
largeur: 18 mm
couleur: autre
- Copie
- Copie
forme: carré
composition: cadre apparent
couleur: blanc
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
transparent: Non
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
montage de rails DIN: Non
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 40...40 W
courant de sortie: 1670...1670 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 650 lm
élément de distribution de lumière: sans
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc