10000 produits
couleur du boîtier/corps: nickel
largeur: 38 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 23.5 W
adapté à un montage encastré: Oui
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
puissance du système: 96 W
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 300 mm
couleur: RGB
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 500...500 mA
puissance de lampe acceptée: 22.5...22.5 W
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 900 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc