10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 2.5...2.5 W
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 22.5 W
flux lumineux utile: 1880 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux de la source: 85 lm
puissance de la source lumineuse: 8.4 W
Culot: autre
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
couleur du boîtier/corps: or
douille: E27
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
puissance de sortie: 4.35...6 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 150...150 mA
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation