10000 produits
- Copie
- Copie
couleur: bronze
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
flux lumineux de la source: 1540 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: autre
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: III
couleur: blanc
couleur du boîtier/corps: nickel
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 5...5 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 3150 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
couleur: autre