4403 produits
- Copie
- Copie
avec couverture: Non
adapté au diamètre du tuyau: 560 mm
puissance de raccordement: 12...12 kW
type de connexion: à bride
tension nominale 1: 400 V
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
largeur: 150 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 150 mm
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R454c
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 4.26 kW
avec affichage: Non
transmission de signal: autre
auto-apprentissage: Non
largeur: 760 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 323 mm
largeur: 1150 mm
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015: ISO ePM1
hauteur: 290 mm
matériau fût: acier
modèle: conduit non isolé
matériau isolant: autre
matériau du conduit: plastique