3059 produits
longueur totale: 63.5 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de verouillage
longueur: 38.1 mm
modèle: étiquette
diamètre du câble: 5.6...7.1 mm
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 36
dimension de fixation: autre
diamètre du conducteur: 0...0 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 3.3...3.8 mm
longueur: 16.3 mm
modèle: forme de rouleau
diamètre du câble: 3.3...9.7 mm
longueur: 49.5 mm
modèle: autre
largeur: 10.2 mm
temps de pontage à pleine charge: 240 min
puissance apparente de sortie: 20000 VA
puissance effective de sortie: 20000 W
diamètre du conducteur: 0...6.1 mm
modèle: étiquette
diamètre du câble: 4.1...6.1 mm
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 42
dimension de fixation: autre
longueur: 8.6 mm
modèle: forme de rouleau
diamètre du câble: 1.5...4.8 mm
diamètre interne avant rétreint: 6.35 mm
couleur: blanc
type: rétrécissable à chaud
longueur: 1.8 m
couleur de gaine: bleu
section nominale du conducteur: 1 mm²
diamètre du conducteur: 0...0 mm
modèle: étiquette
diamètre du câble: 4...8.1 mm
couleur de bande: rouge
couleur d'écriture: autre
longueur de bande: 30.5 m
longueur: 7.6 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 5.8...9.4 mm
longueur: 21.3 mm
modèle: forme de rouleau
diamètre du câble: 4.3...12.7 mm
couleur: blanc
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Oui
longueur: 165.1 mm
modèle: étiquette
diamètre du câble: 12.2...40.4 mm
longueur: 38.1 mm
modèle: forme de rouleau
diamètre du câble: 12.7...38.1 mm
longueur: 57.2 mm
modèle: étiquette
diamètre du câble: 0...12.1 mm
nombre de postes de commande: 4
type de construction du boîtier: boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps: plastique