8734 produits
matériau: plastique
sans plénum: Oui
couleur: blanc
diamètre nominal conduite raccordement 2: 100 mm
avec joint prémonté: Non
forme de finition: autre
type raccordement 1: extrémité pointue
type raccordement 2: extrémité pointue
modèle en T inversé: Non
matériau: autre
type raccordement 1: extrémité pointue
diamètre nominal du conduit: 120 mm
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: étrier de montage
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
avec protection contre les oiseaux: Oui
diamètre de tuyau cheminée de ventilation: 450 mm
forme: rond
longueur de travail: 160 mm
matériau: plastique
convient pour accessoire d’air: Oui
indice de protection (IP): IP20
matériau du boîtier/corps: aluminium
volume refoulé: 3500 m³/h
tension assignée (Ue): 230 V
diamètre nominal conduite raccordement 2: 710 mm
forme de finition: pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 1: 710 mm