5230 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 940 mm
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 1201 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 550 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1135 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: bleu
douille: E27
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 963 mm
indice de protection (IP): IP54
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 1349 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP55
matériau du boîtier/corps: acier
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 581 mm
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 486 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 262 lm
hauteur/profondeur: 771 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 220 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1200 mm
indice de protection (IP): IP66
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 180
puissance de lampe acceptée: 38...38 W
hauteur/profondeur: 1349 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 500 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP55
couleur de la lumière: bleu
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1200 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 1392 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54