5230 produits
hauteur/profondeur: 1296 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 874 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
puissance du système: 9.7 W
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: aluminium
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 630 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1200 mm
indice de protection (IP): IP66
hauteur/profondeur: 486 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1100 mm
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 1083 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 450 mm
indice de protection (IP): IP65
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polycarbonate (PC)
section de câble max.: 16 mm²
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 540 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...3200 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 2200 mm
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 2100 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
hauteur/profondeur: 498 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP54
hauteur/profondeur: 813 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 438 mm
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 750 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 961 mm
couleur du boîtier/corps: bleu
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 750 mm
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: cuivre
douille: E27