10000 produits
longueur: 2 m
température de maintien max.: 240 °C
type de câble: 2 brins
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: câble chauffant
puissance: 3680 W/m²
largeur: 386 mm
modèle: câble chauffant
puissance: 365 W/m²
largeur: 386 mm
type d'accessoire/pièce détachée: porte-serviettes
couleur: blanc
degré de brillance: brillant
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: autre
zone de livraison: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
adapté à un boîtier apparent pour appareil encastré: Oui
modèle: manchon d'entrée allongé
couleur: noir
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 300 W/m²
capacité de chauffage: 160 W
matériau du corps de chauffe: aluminium
sens de montage: horizontal
type d'accessoire/pièce détachée: matériel de montage