10000 produits
application: autre
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
modèle: plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1500 W
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 225 W/m²
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: horizontal
application: autre
température de maintien max.: 90 °C
type de câble: 2 brins
puissance: 6000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 1000...1000 m³/h
diamètre nominal: DN 32
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
type raccordement 2: filetage femelle, métrique
adapté aux chauffages: Oui
adapté aux climatiseurs: Non
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 90 W/m²
type d'accessoire/pièce détachée: régulateur de température
pièce détachée: Non
accessoire: Non