10000 produits
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 16...16 kW
puissance calorifique (nominale): 18...18 kW
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
couleur: blanc
modèle (unité interne): cloison (haute)
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coude plat
sans fil: Oui
avec affichage: Oui
nombre max. d'appareils contrôlables: 4
longueur: 20 m
diamètre nominal: autre
largeur: 795 mm
profondeur: 266 mm
hauteur: 290 mm
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R410a
technologie Inverter: Oui
matériau: plastique
largeur: 35 mm
profondeur: 30 mm
type de réfrigérant: R410a
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
longueur: 20 m
diamètre nominal: 1/4 pouce - 5/8 pouce
type de conduite de refroidissement: double
largeur: 377 mm
accessoire: Oui
hauteur: 478 mm