10000 produits
puissance frigorifique: 1.1...3.8 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R410a
diamètre évacuation des condensats: 26 mm
largeur: 575 mm
hauteur: 260 mm
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
couleur: blanc
modèle (unité interne): sol
diamètre nominal conduite de liquide: 3/8 pouce
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal, conduite d'aspiration: 5/8 pouces
longueur: 30 m
diamètre nominal: 3/8 pouce - 5/8 pouce
type de conduite de refroidissement: double
mesure de l'humidité relative de l'air: Non
plage de mesure: -50...250 °C
indication: numérique
alimentation en courant: accu
pour propane: Non
indication: numérique
largeur: 1000 mm
profondeur: 700 mm
hauteur: 300 mm
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
couleur: rouge
modèle (unité interne): cloison (haute)