Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
couleur
matériau
indice de protection (IP)
indice de protection contre les chocs (IK)
Coffret de protection photovoltaïque
407 produits
nombre d'entrées: 5
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
protection des cordes: 2 pôles
nombre d'entrées: 4
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
protection des cordes: 2 pôles
nombre d'entrées: 3
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
protection des cordes: 2 pôles
type d'accessoire/pièce détachée: verrouillage mécanique
nombre d'entrées: 7
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
protection des cordes: 2 pôles
type d'accessoire/pièce détachée: cadre de montage
couleur: argent
forme: rectangulaire
largeur: 25 mm