1505 produits
mode de pose: installation au sol
matériau: plastique
calibre des départs sur disjoncteur: 10 A
mode de pose: pédestal (montage dans le sol)
largeur: 530 mm
hauteur: 1000 mm
couleur: blanc
nombre de phases: 3
couleur: marron
finition du voyant indicateur: sans
calibre/courant nominal assigné (In): 30 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH00
couleur: blanc
nombre de phases: 1
nombre de raccordements sortants: 3
section de câble max.: 240 mm²
type: coffret de coupure/protection extérieur 3 directions (ECP-3D)
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
couleur: beige
largeur: 530 mm
type: coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
hauteur: 1000 mm
nombre de pôles: triphasé
type: autre
hauteur: 199 mm
nombre de raccordements sortants: 3
section de câble max.: 240 mm²
type: coffret de coupure/protection extérieur 3 directions (ECP-3D)
- Copie
- Copie
longueur: 2750 mm
matériau: aluminium
mode de pose: pédestal (montage dans le sol)
matériau: plastique
calibre des départs sur disjoncteur: 16 A
couleur: gris