Vos filtres appliqués
Marques
Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
modèle
largeur
mode de pose
hauteur
profondeur
Communication et sécurité
1607 produits
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.5 W
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6
couleur: blanc
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6A (IEC)
couleur: blanc
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6
couleur: noir
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6
couleur: blanc
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 67 mm
largeur: 71 mm
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP40
puissance du système: 0.5 W
type de commutation: va-et-vient
type de commande: clé
nombre de bascules d'actionnement: 1
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 4 W
utilisation: HDMI
mode de pose: encastré
couleur: blanc
modèle: profil 482,6 mm (19 pouces)
matériau: métal
largeur: 31 mm
flux lumineux utile: 2500 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 8.2 W
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6A (IEC)
direction de sortie: droit
nombre de jacks/coupleurs: 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs: 24
type de connecteur: RJ45 8(8)
type de connecteur: 2x RJ45 8(8)
catégorie: 6
couleur: gris
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6
couleur: blanc
type de message: autre
système radio: Non
avec disque en verre: Non
modèle: relais
type de charge: universel et LED
mode de pose: autre
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6
couleur: blanc
nombre de jacks/coupleurs: 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs: 24
type de connecteur: RJ45 8(8)
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6
couleur: blanc
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 1.1 W
modèle: grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
type: autre
nombre de ports RJ45: 4