Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
modèle
couleur
largeur
hauteur
profondeur
Résultats pour "PNP2024COMSECU"
282 produits
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.65 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.8 W
modèle: détecteur de présence
longueur de portée max.: 6 m
durée de marche max.: 30 min
appeleur automatique intégré: Non
tension de fonctionnement: 3.6 V
mémoire d'événements: Oui
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: système bus
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6
couleur: blanc
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 6 m
durée de marche max.: 30 min
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 4 W
nombre de postes intérieurs: 2
nombre de platines de rue: 2
technique d'installation: système bus
poids max. porte/portail: 400 kg
avec émetteur manuel: Oui
fréquence du récepteur radio: 433.92 MHz
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6A (IEC)
couleur: blanc
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.7 W
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 67 mm
largeur: 71 mm
nombre de groupes d'assaut: 8
appeleur automatique intégré: Oui
tension de fonctionnement: 230 V
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
LSA: Oui
principe de fonctionnement: optique
connexion par câble: Oui
connexion par radio (en standard): Oui
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.8 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1 W
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: système bus
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.9 W