8324 produits
modèle: interrupteur de charge
nombre de pôles: 3
taille de l'insert fusible: NH1
mode de pose: montage direct
tension nominale: 600 V
nombre de pôles: 1
modèle: socle de fusible
nombre de pôles: 3
taille de l'insert fusible: NH2
modèle: interrupteur de charge
nombre de pôles: 3
taille de l'insert fusible: NH2
puissance de coupure: 80 kA
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 415 V
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
tension de fonctionnement CC: 4000 V
taille de fusible selon IEC 60269: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 350 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 1250 V
calibre/courant nominal assigné (In): 450 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
taille de fusible selon IEC 60269: A1
tension assignée CA: 415 V
calibre/courant nominal assigné (In): 108 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH3
tension assignée CA: 400 V
- Copie
- Copie
taille (DIN): NH00
calibre/courant nominal assigné (In): 500 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 300 V
courant de décharge nominal (8/20): 10 kA
tension nominale AC: 120 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
modèle: fusible en céramique
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
calibre/courant nominal assigné (In): 1000 A
tension de fonctionnement CC: 750 V
taille de fusible selon IEC 60269: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 85 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): temporisé (T)
tension assignée (Ue): 690 V
modèle: autre
taille: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 0.4 A
modèle: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 200 A
tension assignée (Ue): 600 V
modèle: fusible en céramique
taille: 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 12 A
nombre de pôles: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
taille (DIN): D02
tension nominale: 800 V
nombre de pôles: 3
pour taille de fusible: 27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 225 A
tension de fonctionnement CC: 300 V
tension assignée CA: 300 V
calibre/courant nominal assigné (In): 160 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V