8324 produits
- Copie
- Copie
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 3
calibre/courant nominal assigné (In): 80 A
taille (DIN): D03
code de couleur: argent
tension nominale: 600 V
nombre de pôles: 1
pour taille de fusible: autre
tension nominale: 400 V
nombre de pôles: 3
pour taille de fusible: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 630 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 1250 V
calibre/courant nominal assigné (In): 800 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 700 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): ultra-rapide (FF)
tension assignée (Ue): 300 V
forme: rond
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94: autre
avec garniture d’étanchéité: Non
puissance de coupure: 200 kA
calibre/courant nominal assigné (In): 1200 A
tension assignée CA: 1000 V
modèle: fusible en céramique
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
tension nominale: 690 V
nombre de pôles: 1
pour taille de fusible: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): temporisé (T)
tension assignée (Ue): 250 V
modèle: fusible en verre
taille: 5x30 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 0.2 A
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
tension assignée (Ue): 690 V
tension nominale: 690 V
nombre de pôles: 2
pour taille de fusible: 10x38 mm
modèle: fusible en céramique
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 0.2 A
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
adapté à: cartouche à fusibles
modèle: fusible en céramique
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
calibre/courant nominal assigné (In): 600 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 700 V
modèle: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 600 A
type de tension: DC
modèle: autre
taille: 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
modèle: autre
taille: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 250 A